Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Erlangen, MG, Größe 76C54,schw./dkl.anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hose Erlangen, MG, Größe 76C54,schw./dkl.anthr.
Hose Erlangen, MG, Größe 76C54,schw./dkl.anthr.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-853039
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074008179
EAN/GTIN:
     5711074008179
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose Erlangen

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
• Gürtel-, Hammer- und Werkzeugschlaufen, D-Ring
• Knietaschen aus CORDURA® mit Eingriff von oben
Zulassung/Norm:
• Beim Gebrauch von Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material:
• 70 % Polyester, 30 % Viskose (Tencel®), ca. 340 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C56
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 52,62*
€ 68,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,59*
€ 68,15*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,90*
€ 68,36*
6 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 54,40*
€ 70,31*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 70,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.