Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12179-203-0918/90C52, 121792030918, Hose Erlangen, Größe 90C52, schwarz/dunkelan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1684865
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12179-203-0918-90C52
EAN/GTIN:
     5711074008711
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12179-203-0918/90C52, 121792030918, Hose Erlangen, Größe 90C52, schwarz/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1020 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
1020 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 54,89*
€ 70,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,99*
€ 70,77*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,79*
€ 71,01*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,35*
€ 72,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,46*
€ 84,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.