Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Erlangen, MG, Größe 90C52,schw./dkl.anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose Erlangen, MG, Größe 90C52,schw./dkl.anthr.
Hose Erlangen, MG, Größe 90C52,schw./dkl.anthr.
Artikel-Nr.:
     4012-853063
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074008711
EAN/GTIN:
     5711074008711
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose Erlangen

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
• Gürtel-, Hammer- und Werkzeugschlaufen, D-Ring
• Knietaschen aus CORDURA® mit Eingriff von oben
Zulassung/Norm:
• Beim Gebrauch von Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material:
• 70 % Polyester, 30 % Viskose (Tencel®), ca. 340 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C56
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 54,89*
€ 70,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,99*
€ 70,77*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,79*
€ 71,01*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,35*
€ 72,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,46*
€ 84,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.