Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1686471 Herst.-Nr.: 15979-948-1418-76C48 EAN/GTIN: 5711074311316 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15979-948-1418/76C48, 159799481418, Hose Maitland, Größe 76C48, hi-vis orange/dunkelanthrazit Safe Light, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 750 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Bruttogewicht: | 750 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose 48, arbeitshose orange, mascot arbeitshose, MASCOT Maitland, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,38* | € 55,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,37* | € 55,54* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,60* | € 55,57* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,61* | € 58,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 50,98* | € 65,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|