Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Bundhose Maitland Orange/Dunkelanthr. Gr. 48 kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASCOT Bundhose Maitland Orange/Dunkelanthr. Gr. 48 kurz
MASCOT Bundhose Maitland Orange/Dunkelanthr. Gr. 48 kurz
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5711074311316
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15979-948-1418-76C48
EAN/GTIN:
     5711074311316
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Kein überflüssiger Stoff in der Kniekehle beim Knien durch speziellen Schnitt •Knietaschen aus strapazierfähigem Polyester mit Eingriff von unten •Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird •Mit Reflexstreifen •EN ISO 20471-Kl.2 Material: •285 g/m² •80% Polyester •20% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
48
Ausführung:
kurz
Farbe:
Orange/Dunkelanthrazit
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Klasse:
2
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,75 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 42,38*
€ 55,54*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,37*
€ 55,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,60*
€ 55,57*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 39,61*
€ 58,88*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,98*
€ 65,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.