Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

17179-311-010/82C47, 17179311010, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1690855
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     17179-311-010-82C47
EAN/GTIN:
     5711074570720
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

17179-311-010/82C47, 17179311010, Hose mit Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 82C47, schwarzblau Advanced, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
649 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Bruttogewicht:
649 g
Produkteigenschaften:
CORDURA®, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 56,34*
€ 72,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,32*
€ 72,01*
€ 4,90*
ab € 55,32*
€ 72,83*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 75,24*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 76,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.