Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1198170 Herst.-Nr.: 17179-311-010-82C47 EAN/GTIN: 5711074570720 |
| |
|
| | |
| Mascot® ADVANCED Bundhose 17179 - Die ideale Hose für die Arbeit!
Diese Hose besteht aus vier-Wege-Stretchstoff, was sie besonders leicht und strapazierfähig macht. Die Hose besitzt zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt sowie eine niedrige Taille. Die Hosenbeine sind ergonomisch geformt und besitzen Gürtelschlaufen. Der Hosenschlitz verfügt über einen Reißverschluss. Vordertaschen, Gesäßtaschen und eine Schenkeltasche mit Handytasche sind ebenfalls vorhanden. Zusätzlich besitzt die Hose eine Zollstocktasche aus CORDURA Gewebe mit extra Taschen sowie Knietaschen aus CORDURA.
Ausführung: - wasserabweisendes Finish
- vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
- zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- niedrige Taille
- Hosenbeine sind ergonomisch geformt
- Gürtelschlaufen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vordertaschen
- Gesäßtaschen
- Schenkeltasche mit Handytasche
- Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
- Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D)
- Reflexeffekte
- wir empfehlen den MASCOT® Waterloo Knieschutz zu diesem Modell
Material: - 93% Polyamid / 7% Elasthan
- Gewicht: 250 g/m²
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | blau | Größe: | 47 | Farbe: | schwarzblau | Gewicht: | 250 g/m² | Form: | lang | Hersteller Größenangabe: | 82C47 | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, chemische Reinigung erlaubt | Hersteller: | Mascot | Farbcode: | 010 | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 93% Polyamid / 7% Elasthan | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose blau, berufshose, Mascot, ADVANCED, wasserabweisend, mit, Knietaschen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,37* | € 71,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,20* | € 71,79* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 55,63* | € 72,79* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,91* | € 75,19* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,91* | € 76,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|