Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18579-442-18/82C51, 1857944218, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1691344
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18579-442-18-82C51
EAN/GTIN:
     5711074692170
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18579-442-18/82C51, 1857944218, Hose mit Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 82C51, dunkelanthrazit Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
660 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
660 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, CORDURA®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 53,87*
€ 68,57*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 53,66*
€ 68,61*
€ 4,90*
ab € 52,30*
€ 68,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,43*
€ 70,98*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 57,34*
€ 73,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.