Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hose 18579, Knietaschen, Stretch-Einsatz, dunkelanthrazit, Größe 82C 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hose 18579, Knietaschen, Stretch-Einsatz, dunkelanthrazit, Größe 82C 51
Mascot Hose 18579, Knietaschen, Stretch-Einsatz, dunkelanthrazit, Größe 82C 51
Artikel-Nr.:
     4012-1175726
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18579-442-18_82C51
EAN/GTIN:
     5711074692170
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose 18579-442

Ausführung:
Leichte Ausführung
• Mit Vier-Wege-Stretchstoff
• Die Taschen sind im Design integriert
• Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
• Niedrige Taille
• Ergonomisch geformte Hosenbeine
• Mit Gürtelschlaufen
• Hosenschlitz mit Reißverschluss
• Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf und integriertem abnehmbaren ID-Kartenhalter
• Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe mit extra Taschen
• Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® (500 D)
• Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 270 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 15797

Weitere Informationen:
Größe:
82C51
Farbe:
dunkelanthrazit
Herstellerartikelnummer:
18579-442-18/82C51
Herstellername:
Mascot International GmbH
Markenname:
Mascot
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 53,62*
€ 68,20*
€ 4,90*
ab € 54,07*
€ 70,32*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,78*
€ 70,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,02*
€ 70,96*
6 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 57,11*
€ 72,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.