Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22379-311-09/82C43, 2237931109, Hose mit Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1691656
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22379-311-09-82C43
EAN/GTIN:
     5711074996308
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22379-311-09/82C43, 2237931109, Hose mit Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 82C43, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
600 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
93% Polyamid/7% Elasthan
Bruttogewicht:
600 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, berufshose, Hose mit Knietaschen, HOSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,43*
€ 77,96*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 60,51*
€ 78,00*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,42*
€ 80,65*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 80,70*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 64,41*
€ 83,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.