| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074996308 Herst.-Nr.: 22379-311-09-82C43 EAN/GTIN: 5711074996308 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Mit wasserabweisendem Finish •Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System •Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Gürtelschlaufen •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Vordertaschen •Gesäßtaschen, verstärkt •Hammerschlaufe, verstellbar •Knopf (abnehmbar) zum Befestigen eines Messerhalters •Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt und kleiner Tasche außen •Schenkeltasche mit Patte mit Magnetverschluss •Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel •Knietaschen aus super strapazierfähigem CORDURA® (1000 D), höhenregulierbar •Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe •Reflexeffekte •Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404 •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •93% Polyamid •7% Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | 82C43 | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,6 kg | Material: | 93% Polyamid, 7% Elasthan | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,664 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 60,43* | € 77,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,51* | € 78,00* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,42* | € 80,65* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,84* | € 80,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,41* | € 83,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|