Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22279-605-09/90C56, 2227960509, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 90C56,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1698270
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22279-605-09-90C56
EAN/GTIN:
     5715411009331
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22279-605-09/90C56, 2227960509, Hose, Knietaschen, Stretch, leicht, Größe 90C56, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
790 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
89% Polyamid/11% Elasthan
Bruttogewicht:
790 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, wasserabweisend
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 129,07*
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 102,96*
€ 129,30*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,25*
€ 129,31*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 133,40*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,59*
€ 158,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.