Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Hose 22279-605 Customized schwarz, Gr. 90C56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT Hose 22279-605 Customized schwarz, Gr. 90C56
MASCOT Hose 22279-605 Customized schwarz, Gr. 90C56
MASCOT Hose 22279-605 Customized schwarz, Gr. 90C56
MASCOT Hose 22279-605 Customized schwarz, Gr. 90C56
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     7AS-SA5715411009331
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22279-605-09-90C56
EAN/GTIN:
     5715411009331
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Produktbeschreibung: •Ultimatives Stretchgewebe mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit •Mit wasserabweisendem Finish •Vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System •Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •Hosenbeine sind ergonomisch geformt •Belüftungslöcher in der Kniekehle und an der Rückseite des Bundes •Gürtelschlaufen •Verdeckte Hammerschlaufe auf der linken Seite •Hosenschlitz mit Reißverschluss •Netzventilation mit Reißverschluss an den Seiten •Vordertaschen •Gesäßtaschen, die eine mit Patte •Zollstocktasche, mit CORDURA®-Gewebe verstärkt und kleiner Tasche außen •Knopf (abnehmbar) zum Befestigen eines Messerhalters •Schenkeltasche mit Handy-Tasche mit Magnetverschluss und integriertem ID-Kartenhalter •ID-Kartenhalter ist abnehmbar •Taschen mit Patte vorne am Oberschenkel •Verstellbare, belüftete Knietaschen aus hoch strapazierfähigem CORDURA® •Einfache, individuelle Regulierung der Knietaschenhöhe •Druckknopfregulierung an den Fußgelenken •Reflexeffekte •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •89% Polyamid •11% Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
90C56
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,79 kg
Material:
89% Polyamid, 11% Elasthan
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Bruttogewicht:
0,832 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 129,07*
6 Tage
10
€ 4,90*
ab € 102,96*
€ 129,30*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,25*
€ 129,31*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 133,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,59*
€ 158,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.