| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1701679 Herst.-Nr.: 13869-216-17010-90C46 EAN/GTIN: 5711074189564 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13869-216-17010/90C46, 1386921617010, Latzhose Davos Multisafe, Größe 90C46, hi-vis gelb/schwarzblau Multisafe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1280 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Modacryl/39% Baumwolle/1% Kohlenf. | Bruttogewicht: | 1280 g | Produkteigenschaften: | Multischutz | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Multisafe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzlatzhose, Lichtbogen Schutzlatzhose, Lichtbogenschutzlatzhose, Störlichtbogen Schutzlatzhose, Störlichtbogenschutzlatzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Chemikalienschutzhose, Säureschutzbundhose, Säureschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, mascot schweißerhose, warnschutz latzhose, MASCOT Davos, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,37* | € 211,62* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,15* | € 211,82* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,35* | € 212,86* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,47* | € 222,36* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,76* | € 264,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|