Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12069-203-0309/76C46, 120692030309, Latzhose Leipzig, Größe 76C46, grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1702049
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12069-203-0309-76C46
EAN/GTIN:
     5711074039326
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12069-203-0309/76C46, 120692030309, Latzhose Leipzig, Größe 76C46, grün/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1240 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
1240 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, MASCOT Leipzig, LATZHOSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 65,42*
€ 85,05*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,18*
€ 87,13*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,87*
€ 87,63*
7 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 69,71*
€ 89,81*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.