Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12069-203-0209/76C54, 120692030209, Latzhose Leipzig, Größe 76C54, rot/schwarz U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1702084
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12069-203-0209-76C54
EAN/GTIN:
     5711074021512
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose rot
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12069-203-0209/76C54, 120692030209, Latzhose Leipzig, Größe 76C54, rot/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1320 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Bruttogewicht:
1320 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: MASCOT Leipzig, LATZHOSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,55*
€ 84,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,27*
€ 86,56*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,58*
€ 87,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,55*
€ 117,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.