| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1702113 Herst.-Nr.: 12069-203-0309-82C46 EAN/GTIN: 5711074039487 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12069-203-0309/82C46, 120692030309, Latzhose Leipzig, Größe 82C46, grün/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1230 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®) | Bruttogewicht: | 1230 g | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MASCOT Leipzig, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,66* | € 84,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,18* | € 86,61* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,87* | € 87,10* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,74* | € 89,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|