Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00969-430-111/90C72, 00969430111, Latzhose Milano, Größe 90C72, marine/kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1702648
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00969-430-111-90C72
EAN/GTIN:
     5708628275170
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00969-430-111/90C72, 00969430111, Latzhose Milano, Größe 90C72, marine/kornblau Image, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1480 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1480 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose groesse 72, MASCOT Milano, LATZHOSE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 76,46*
€ 96,00*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,74*
€ 96,01*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 72,81*
€ 96,59*
€ 4,90*
ab € 75,74*
€ 97,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,49*
€ 100,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.