| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703074 Herst.-Nr.: 15569-860-1718-82C44 EAN/GTIN: 5711074281367 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15569-860-1718/82C44, 155698601718, Latzhose Newcastle, Größe 82C44, hi-vis gelb/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1260 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1260 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutzhose mascot, warnschutz latzhose, MASCOT Newcastle, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,86* | € 100,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,14* | € 100,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,05* | € 100,40* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,26* | € 101,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,32* | € 120,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|