| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1703491 Herst.-Nr.: 15669-860-1814-82C50 EAN/GTIN: 5711074290444 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15669-860-1814/82C50, 156698601814, Latzhose Sunderland, Größe 82C50, dunkelanthrazit/hi-vis orange Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1339 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1339 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnlatzhose 50, warnschutz latzhose, warnschutzlatzhose mascot, MASCOT Sunderland, LATZHOSE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,58* | € 100,05* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,65* | € 101,40* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,88* | € 107,76* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,47* | € 108,28* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 98,01* | € 122,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|