Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18569-442-03/90C46, 1856944203, Latzhose, Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1703929
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18569-442-03-90C46
EAN/GTIN:
     5711074694747
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Hänge-Tasche
Hängetasche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18569-442-03/90C46, 1856944203, Latzhose, Knietaschen, Stretch-Einsätze, Größe 90C46, grün Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1032 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1032 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, CORDURA®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 72,20*
€ 89,87*
€ 4,90*
ab € 72,51*
€ 91,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 92,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,94*
€ 92,60*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 70,49*
€ 92,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.