Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12311-630-18/4XL, 1231163018, Overall Danville, Größe 4XL, dunkelanthrazit Indus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1704351
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12311-630-18-4XL
EAN/GTIN:
     5707209966186
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12311-630-18/4XL, 1231163018, Overall Danville, Größe 4XL, dunkelanthrazit Industry, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2000 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Baumwolle
Bruttogewicht:
2000 g
Produkteigenschaften:
Baumwolle
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,04*
€ 109,00*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 86,98*
€ 109,04*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 109,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,66*
€ 111,00*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 104,60*
€ 130,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.