Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1704539 Herst.-Nr.: 10010-194-010-M EAN/GTIN: 5707209840080 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
10010-194-010/M, 10010194010, Parka Dayton, Größe M, schwarzblau Industry, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 2040 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 2040 g | Produkteigenschaften: | herausnehmbares Kunstpelzfutter, wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allwetterparka, Multifunktionsparka, Wetterschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, MASCOT Dayton, PARKA |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,32* | € 124,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,24* | € 124,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,38* | € 124,52* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,87* | € 128,05* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,19* | € 146,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|