Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0301-909-37880/1041, F030190937880, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1707962
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0301-909-37880-1041
EAN/GTIN:
     5711074710720
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0301-909-37880/1041, F030190937880, Sicherheitshalbschuh S1P mit Schnürsenkel, Größe 1041, limonengrün/silber Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
880 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Mesh-Material
Bruttogewicht:
880 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,07*
€ 99,40*
€ 4,90*
ab € 77,67*
€ 99,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 100,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,79*
€ 102,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,47*
€ 103,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,68*
€ 122,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,44*
€ 120,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,03*
€ 113,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,86*
€ 109,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,79*
€ 98,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.