Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Sicherheitshalbschuh S1P m. Schnürsenkel Sicherheitshalbschuh S1P Sicherheitsschuhe Größe 1041, limonengrün/silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1041 Farbe Limonengrün/Silber
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1041 Farbe Limonengrün/Silber
Artikel-Nr.:
     4012-1184164
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0301-909-37880-1041
EAN/GTIN:
     5711074710720
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der vordere Teil des Schuhs ist äusserst flexibel. Metallfrei. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus Phylon. Laufsohle aus Gummi. TPU Fersenschutz. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018, EN 61340-5-1: 2016. Sicherheitsklasse S1P. Ableitung statischer Elektrizität (ESD). Rutschhemmende Laufsohle. EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KH
Material:
Mesh-Material
Größe:
1041
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Farbe:
limonengrün/silber
Geschlecht:
Herren; Damen
Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S1P; Ableitung statischer Elektrizität (ESD); Rutschhemmende Laufsohle; EN ISO 20345
Produktverwendung:
Schuhe
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Bruttogewicht:
0,88 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,55*
€ 98,83*
€ 4,90*
ab € 77,66*
€ 98,87*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,55*
€ 98,87*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,71*
€ 100,20*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,14*
€ 102,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,87*
€ 117,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,75*
€ 116,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,79*
€ 108,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,11*
€ 106,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,55*
€ 94,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.