Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0221-902-09/48, F022190209, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Größe 48,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708408
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0221-902-09-48
EAN/GTIN:
     5711074903443
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0221-902-09/48, F022190209, Sicherheitshalbschuh S3 mit Schnürsenkel, Größe 48, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1494 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
Vollnarbiges Leder
Bruttogewicht:
1494 g
Produkteigenschaften:
S3, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S3 Sicherheitsschuhe
"Zertifizierungen:
Sicherheitsklasse S3
Ursprungsland:
China
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,41*
€ 85,84*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 87,82*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 88,51*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 74,62*
€ 94,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 105,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,51*
€ 105,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,42*
€ 104,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,96*
€ 97,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,53*
€ 94,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,71*
€ 82,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.