Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Nr.F0221 Gr.48 schwarz MASCOT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017344027
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0221-902-09-48
EAN/GTIN:
     5711074903443
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch. Mittelfußschutz. Im oberen Teil mit zusätzlichem Schutz gegen Druck auf den Mittelfuß – dies minimiert das Risiko von Stoßverletzungen und Brüchen. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Laufsohle aus PU/Gummi · extrem rutschhemmend. Einlegesohlen sind auswechselbar · antistatisch sowie strapazierfähig. Spitzenschutz aus PU · angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Einlegesohle · stoßdämpfend. Schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem Außenmaterial. Geeignet für knieende Arbeiten. Hinterkappe. Mittelfußschutz. Im oberen Teil mit zusätzlichem Schutz gegen Druck auf den Mittelfuß – dies minimiert das Risiko von Stoßverletzungen und Brüchen. Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar · strapazierfähig und antistatisch. Die Sohle aus PU/Gummi ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Sie ist bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig. Die Sohle ist öl- und benzinbeständig. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht: Größe 1042: 747 g
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Material:
Vollnarbiges Büffel-Oberleder
Norm:
Sicherheitsklasse S3, Rutschhemmende Laufsohle, EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,41*
€ 85,84*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 66,24*
€ 87,82*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,71*
€ 88,51*
6 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 74,62*
€ 94,08*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 105,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,16*
€ 125,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,20*
€ 124,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,01*
€ 116,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,36*
€ 112,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,04*
€ 100,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.