Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F0133-996-09/1041, F013399609, Sicherheitsstiefel S1P mit Schnürsenkel, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1708665
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0133-996-09-1041
EAN/GTIN:
     5711074639359
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

F0133-996-09/1041, F013399609, Sicherheitsstiefel S1P mit Schnürsenkel, Größe 1041, schwarz Footwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1640 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyamid
Bruttogewicht:
1640 g
Produkteigenschaften:
S1P, Schnürsenkel
Produktverwendung:
Schuhe
Sicherheitsinformation:
S1P Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,41*
€ 99,96*
€ 4,90*
ab € 78,13*
€ 100,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,57*
€ 101,25*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 103,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,43*
€ 123,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,24*
€ 122,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,32*
€ 121,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,41*
€ 112,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,82*
€ 110,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,52*
€ 98,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.