Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Sicherheitsstiefel F0133 S1P ESD DGUV W10 Gr. 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mascot Sicherheitsstiefel F0133 S1P ESD DGUV W10 Gr. 41 schwarz
Mascot Sicherheitsstiefel F0133 S1P ESD DGUV W10 Gr. 41 schwarz
Mascot Sicherheitsstiefel F0133 S1P ESD DGUV W10 Gr. 41 schwarz
Mascot Sicherheitsstiefel F0133 S1P ESD DGUV W10 Gr. 41 schwarz
Mascot Sicherheitsstiefel F0133 S1P ESD DGUV W10 Gr. 41 schwarz
Mascot Sicherheitsstiefel F0133 S1P ESD DGUV W10 Gr. 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1204628
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5711074639359
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Mascot Sicherheitsstiefel F0133 S1P ESD DGUV

Ausführung:
  • Elastisches Obermaterial aus strapazierfähigem Stoff fühlt sich fast wie eine Socke an – es sitzt eng, aber flexibel am Fuß und bietet hohen Komfort.
  • Auswechselbare Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann.
  • Der MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil garantiert starken Schutz und hohen Gehkomfort.
  • Die Zehenschutzkappe ist aus Komposit und somit frei von Metallen. Komposit leitet weder Kälte noch Hitze und Zehenschutzkappen aus Komposit bieten daher extra Komfort sowohl in warmen als auch in kalten Umgebungen.
  • ETPU-Einsatz in der Sohle wirkt stoßdämpfend, sodass Beine und Rücken geschont werden.
  • Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU.
  • ESD geprüft.
  • Gewicht bei Gr. 42: 610 g
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
ESD:
Ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
41
Farbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
Ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
F0133
Schutzkappe:
Komposit
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
610 g
Material:
Textil
Ausführung:
Stiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 79,84*
€ 100,11*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 78,73*
€ 100,89*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 78,11*
€ 101,42*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 103,42*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,47*
€ 123,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,89*
€ 120,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,95*
€ 115,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,39*
€ 107,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,53*
€ 102,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,73*
€ 93,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.