| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1709403 Herst.-Nr.: 22302-649-09-S EAN/GTIN: 5715411000864 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22302-649-09/S, 2230264909, Soft Shell Jacke, Größe S, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 530 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 97% Polyester/3% Elasthan | Bruttogewicht: | 530 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend, Moderne Passform | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, winterbaujacke schwarz, Soft Shell Jacke, SOFT |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 60,52* | € 77,24* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,76* | € 77,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,35* | € 77,34* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,81* | € 79,76* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,86* | € 79,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|