| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5715411000864 Herst.-Nr.: 22302-649-09-S EAN/GTIN: 5715411000864 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend •Moderne Passform •Stehkragen •Verschluss mit Reißverschluss •Vordertaschen mit Reißverschluss •Innentaschen •Gummizug an den Handgelenken •Gummizug in der Unterkante, regulierbar •Reflexeffekte •OEKO-TEX® STANDARD 100 Material: •97% Polyester •3% Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,53 kg | Material: | 97% Polyester, 3% Elasthan | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 0,53 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, winterbaujacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 60,52* | € 77,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,76* | € 77,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,35* | € 77,34* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,81* | € 79,76* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,86* | € 79,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|