Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18155-951-20209/4XL, 1815595120209, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1709636
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18155-951-20209-4XL
EAN/GTIN:
     5711074778478
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18155-951-20209/4XL, 1815595120209, Strickpullover mit Reißverschluss, Damen, Größe 4XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
504 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
504 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, mascot strickjacke, freizeit pullover, strickjacke 4xl, Strickpullover mit Reißverschluss, STRICKPULLOVER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,63*
€ 56,96*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,78*
€ 57,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,05*
€ 57,44*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,92*
€ 66,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,95*
€ 68,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.