Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155 Gr. 4XL verkehrsrot/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343899
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18155-951-20209
EAN/GTIN:
     5711074778478
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Mascot ACCELERATE Strickpullover mit Reißverschluss, Damenpassform 18155

Ausführung:
  • Damen-Passform
  • moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante
  • Reflexeffekte

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
4XL
Farbcode:
20209
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Mascot
Größe:
4XL
Farbe:
verkehrsrot/schwarz
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Strick-Pullover, Strickpulli, Strickpullover, mascot strickjacke, freizeit pullover, strickjacke 4xl, Mascot, ACCELERATE, mit, Reißverschluss,, Damenpassform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,63*
€ 56,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,78*
€ 57,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,05*
€ 57,44*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,92*
€ 66,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,95*
€ 68,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.