| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711162 Herst.-Nr.: 22325-318-06-L EAN/GTIN: 5715411049870 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
22325-318-06/L, 2232531806, Thermojacke, CLIMASCOT, Damenpassform Thermo, Größe L, weiss Customized, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 619 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 70% Baumwolle/30% Polyester | Bruttogewicht: | 619 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Fu | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,96* | € 69,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,90* | € 69,27* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,86* | € 71,49* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,18* | € 72,13* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 67,35* | € 84,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|