| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1438899 Herst.-Nr.: 22325-318-06-L EAN/GTIN: 5715411049870 |
| |
|
| | |
| Damen-Passform. Atmungsaktiv und wasserabweisend. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentasche. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Gummizug an den Handgelenken. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Stretch-Stoff an den Seiten und der Brust. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | LA | Material: | 70% Baumwolle/30% Polyester | Größe: | L | Sicherheitsinformation: | Standard | Farbe: | weiss | Geschlecht: | Damen | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, atmungsaktiv, wasserabweisend, CLIMASCOT®-Futter | Bruttogewicht: | 0,619 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,82* | € 69,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,85* | € 69,52* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,69* | € 71,75* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 53,22* | € 72,39* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,94* | € 85,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|