Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18075-318-20209/4XL, 1807531820209, Thermoweste mit CLIMASCOT, Damen, Größe 4XL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1711248
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18075-318-20209-4XL
EAN/GTIN:
     5711074778270
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Damen-Weste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18075-318-20209/4XL, 1807531820209, Thermoweste mit CLIMASCOT, Damen, Größe 4XL, verkehrsrot/schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
408 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
408 g
Produkteigenschaften:
CLIMASCOT®-Futter, Damen-Passform, wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,99*
€ 73,85*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 58,63*
€ 73,89*
€ 4,90*
ab € 57,32*
€ 73,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 76,37*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 76,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.