| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711390 Herst.-Nr.: 18665-318-010-M EAN/GTIN: 5711074720835 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18665-318-010/M, 18665318010, Thermoweste mit CLIMASCOT, Größe M, schwarzblau Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 425 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 425 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, wasserabweisend | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,45* | € 54,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,24* | € 54,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,14* | € 54,99* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,79* | € 56,67* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,86* | € 58,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|