Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1711485 Herst.-Nr.: 13651-707-01-XS EAN/GTIN: 5711074103263 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13651-707-01/XS, 1365170701, Thermoweste Thompson, Größe XS, marine Originals, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 400 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 400 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaus-Weste, Kühlhausweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, damenweste, MASCOT Thompson, THERMOWESTE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,68* | € 25,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,77* | € 25,78* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,72* | € 25,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,11* | € 30,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,42* | € 30,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|