| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1713361 Herst.-Nr.: 18365-511-91010-L EAN/GTIN: 5711074656868 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18365-511-91010/L, 1836551191010, Weste, ULTIMATE STRETCH, Größe L, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 400 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 400 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stretchweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitsweste, Weste, WESTE, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,84* | € 57,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,90* | € 57,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,65* | € 57,67* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,39* | € 59,17* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,05* | € 60,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|