Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12035-211-88809/4XL, 1203521188809, Winterjacke Frankfurt, Größe 4XL, anthrazit/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1713713
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12035-211-88809-4XL
EAN/GTIN:
     5711074635429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12035-211-88809/4XL, 1203521188809, Winterjacke Frankfurt, Größe 4XL, anthrazit/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1960 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1960 g
Produkteigenschaften:
gestepptes Fleecefutter, wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,13*
€ 163,68*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 134,03*
€ 163,91*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 132,58*
€ 167,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,47*
€ 174,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,93*
€ 202,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,89*
€ 193,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,70*
€ 184,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.