| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA5711074635429 Herst.-Nr.: 12035-211-88809-4XL EAN/GTIN: 5711074635429 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Zweifarbig •Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht •Nähte sind verklebt •Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen •Futter aus gestepptem Fleece •Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen •Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste •Brusttaschen mit Reißverschluss •Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche •D-Ring •Ärmel sind Fasson geschnitten •Vordertaschen •Innentasche mit Reißverschluss •Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken •Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe •Reißverschluss im Futter am Rücken zwecks Anbringen eines Logos/einer Stickerei •Reflexeffekte •Zertifiziert nach EN 343 - Kl 3/1 und EN 342 - Kl 3/2 (2,0 clo) Material: •255 g/m² •100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Farbe: | anthrazit/schwarz | Material: | 100% Polyester | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Bruttogewicht: | 1,96 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 133,13* | € 163,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 134,03* | € 163,91* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,58* | € 167,40* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,47* | € 174,58* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,93* | € 202,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|