| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714002 Herst.-Nr.: 18335-231-91010-XL EAN/GTIN: 5711074709137 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18335-231-91010/XL, 1833523191010, Winterjacke mit CLIMASCOT -Futter Winter, Größe XL, azurblau/schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1370 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1370 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,46* | € 115,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 91,69* | € 115,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,14* | € 115,76* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,71* | € 118,05* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,67* | € 119,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|