Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. XL azurblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. XL azurblau/schwarzblau
Mascot ACCELERATE Herren Winterjacke mit Climascot-Futter 18335 Gr. XL azurblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215626
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18335-231-91010-XL
EAN/GTIN:
     5711074709137
Suchbegriffe:
Herren-Jacke
Herrenjacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Mascot ACCELERATE Winterjacke mit Climascot-Futter

Ausführung: 
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt. Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,258 clo) und EN 343 - Kl. 3/1

Material:
  • 100% Polyester

Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Wassersäule:
10.000 mm
Farbcode:
91010
Internetfarbe:
blau
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Gewicht:
210 g/m²
Hersteller:
Mascot
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Mascot, ACCELERATE, Herren, mit, Climascot-Futter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 114,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,03*
€ 114,85*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 94,50*
€ 114,89*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 91,32*
€ 117,12*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,28*
€ 118,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.