Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

07223-880-171/3XL, 07223880171, Winterjacke Teresina, Größe 3XL, hi-vis gelb/mar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1714267
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07223-880-171-3XL
EAN/GTIN:
     5707209575081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

07223-880-171/3XL, 07223880171, Winterjacke Teresina, Größe 3XL, hi-vis gelb/marine Safe Compete, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2010 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester (Mascotex®)
Bruttogewicht:
2010 g
Produkteigenschaften:
Kunstpelzfutter, wasserdicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,32*
€ 166,40*
7 Tage
10
€ 4,90*
ab € 137,13*
€ 166,63*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 132,02*
€ 166,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,34*
€ 179,00*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,37*
€ 211,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,09*
€ 201,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.