| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737424 Herst.-Nr.: 1160023 EAN/GTIN: 3660570042281 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2260523000, 3M™ »DBI-SALA®« Set »Gerüstbau / Fassade« Absturzsicherung-Set Zulassung/Norm: EN361:2002, EN358:1999, EN355:2002, EN358:1999, EN362:2004 Bestehend aus: Delta™ 2-Punkt Auffanggurt »1100933« , Rückenösenverlängerung , Automatikverschlüsse , Hintere Auffangöse , Vordere Auffangöse , Revolver™-Einstellung , Repel™-Gurtband , i-Safe™-Transponder , Sturzindikator , Geschütztes Etikettenfach Gewicht: 2,46 kg Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Stretch-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer »1245572« , Mit Stretch , Verbindungsmittel A: Trilock-Karabiner, Öffnungsweite 20mm , Verbindungsmittel B: Alu Gerüsthaken, Öffnungsweite 50 mm Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Länge: 2 m 3M™ DBI-SALA® Transportbeutel , Mit Kordelzug , Längenverstellbarer Tragegurt , Maße: Höhe: 48 cm, Ø 28 cm Gewicht: 0,45 kg, Fabrikat: 3M |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Bandfalldämpfer, Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer, Höhensicherungsgerät, ABSTURZSICHERUNG-SET, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,71* | € 355,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 303,34* | € 355,85* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,09* | € 357,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,98* | € 357,86* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,34* | € 370,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|