| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737546 Herst.-Nr.: 1803-720-32/58N-58 EAN/GTIN: 4055301112453 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230438058, Arbeitshose »BP Comfort Plus« Eigenschaften: , Doppelter Bundknopf und rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz , Ergonomischer Schnitt , D-Ring , Zwei Seitentaschen , Zwei mit Patte und Drucker verschließbare Gesäßtaschen , Hammerschlaufe , Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphonetasche , Doppelte Zollstocktasche , CORDURA®-Besatz mit wasserabweisender Beschichtung , Reflexelemente am Bein, Kniepolstertaschen aus Cordura (ohne Kniepolster) , Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m², Fabrikat: BP |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,15* | € 59,84* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,32* | € 59,85* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,27* | € 64,07* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,22* | € 67,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 55,71* | € 70,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|