Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 720, Größe 58,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 720, Größe 58,schwarz
Arbeitshose 720, Größe 58,schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-846816
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1803-720-32/58N
EAN/GTIN:
     4055301112453
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose

Ausführung:
• Doppelter Bundknopf, rückwärtiger Dehnbund
• D-Ring und Hammerschlaufe
• Seiten-, Gesäß-, Schenkel-, Smartphone- und Zollstocktasche
• Knieeinschubtaschen aus CORDURA® für Kniepolster
• Reflexelemente
• Schmale Passform
• Stretcheinsätze
• Bewegungsfalten im Rücken sowie an Armen und Beinen
• Verstärkte Baumwolle für hohen Tragekomfort
• BiColor: Farblich abgesetzte Funktionen
• Vielseitige Taschenlösungen
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 305 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 44–64
• Lange Größen: 44L–56L
• Kurze Größen: 48S–56S
Weitere Informationen:
Größe:
58
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1803-720-32/58N
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,15*
€ 59,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,32*
€ 59,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,27*
€ 64,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 67,45*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 55,71*
€ 70,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.