| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737621 Herst.-Nr.: 1979-570-0032/50N-50N EAN/GTIN: 4055301681447 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2230588050, Latzhose »BPlus« Eigenschaften: , Schlanke Silhouette , Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen , Doppelte Latztasche mit Reißverschluss und Taschenklappe , 2 Stifttaschen , Hochgezogener Rücken mit Stretcheinsatz für mehr Bewegungsfreiheit , Seitliche Stretch-Einsätze , D-Ring zum Befestigen von Accessoires , Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff , Zwei Gesäßtaschen , Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche , Freihängende doppelte Zollstocktasche , Ergonomischer Schnitt , Reflexelemente am Bein , Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster) , Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 250 g/m², Fabrikat: BP |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,98* | € 76,46* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,95* | € 77,51* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,24* | € 81,62* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,95* | € 87,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,21* | € 89,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|