| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737740 Herst.-Nr.: G-1135-XXL-5XL-2XL/5XL EAN/GTIN: 4030281241256 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2251036000, Auffanggurt »IGNITE ION STRAP« Eigenschaften: , Vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich , Mit abnehmbaren Bein-, Rücken-, und Schulterpolstern , Verstellschnallen an Beinen undSchultern , Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes , Sehr gute Passform , Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator , Max. Lebensdauer: 10 Jahre , Max. Personenanzahl: 1 , Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C , Handwäsche bis: 40 °C Anwendungsbereiche: Dachdecker, Fassadenreinigung, Gerüstbau, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau Zulassung/Norm: EN 361:2002 Material: Aluminium, Polyamide, Polyester, Edelstahl Gewicht: 1,70 kg, Fabrikat: Skylotec |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,10* | € 142,34* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,01* | € 142,58* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 119,10* | € 146,32* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 118,16* | € 148,77* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,90* | € 289,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|