| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1737742 Herst.-Nr.: G-0131-XXL-5XL-2XL/5XL EAN/GTIN: 4030281010142 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2251039000, Auffanggurt »IGNITE SKYFIZZ« Eigenschaften: , Atmungsaktiv , Mit Bein und Rückenpolstern , Verstellschnallen an Beinen und Schultern , Leistungsstarker Komplettgurt für Instandhaltungsarbeiten , Langlebige Materialösen aus Kunststoff , Max. Lebensdauer: 10 Jahre , Max. Personenanzahl: 1 , Temperaturbereich: –35 °C bis 45 °C , Handwäsche bis: 40 °C Anwendungsbereiche: Bauwesen, Fassadenreinigung, Stahlbau Zulassung/Norm: EN 361:2002 Material: Aluminium, Polyester, Stahl Gewicht: 2,14 kg, Fabrikat: Skylotec |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,10* | € 248,54* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 201,65* | € 248,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,47* | € 265,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,90* | € 267,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|